Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, ένα τμχ. Με βασική καστάνια
Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, ένα τμχ., Basic
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΟΝΟΣ 25MMX4M
Αρ. είδους 5713922533
EAN 4062856203062
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ισχυρή και ανθεκτική βασική καστάνια
Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100% ανεξίτηλοι
Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαγγελματική και ιδιωτική στερέωση φορτίου σε επιβατικά οχήματα, ρυμουλκούμενα, φορτηγά παλετών, ημιφορτηγά παραδόσεων κ.λπ.
Σχεδίαση | Ένα τεμάχιο |
Πλάτος | 25 mm |
Μήκος | 4 m |
Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης | 5 % |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 700 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 25 daN |
Πιστοποίηση προϊόντος | Πιστοποιημένη ασφάλεια GS |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική ετικέτα | Όχι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |