Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετικό χιτώνιο

Συνδετικό χιτώνιο, στάνταρ, κεντρικό στοπ
(ΕΠ) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 25MM²

Αρ. είδους 0967300025
EAN 4011231887588
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετικό χιτώνιο

Αρ. είδους 0967300025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπικός (παρόμοιος με DIN)
  • Με κεντρικό στοπ
Ανακοίνωση

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στρογγυλούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 2 και 5


Για στρογγυλά πρεσαριστά καλώδια με τμηματικά σχηματισμένη διατομή

Διατομή σύρματος

25 mm²

Μήκος (l)

38 mm

Διάμετρος (d)

7,2 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες