Ξηραντικό, πολύ γυαλιστερό μπλε
Στεγνωτήρας έντονου γυαλίσματος, μπλε
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 25L
Αρ. είδους 08930255
EAN 4045989909841
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξασφαλίζει γρήγορο διασκορπισμό της μεμβράνης του νερού σε μεγάλες περιοχές
- Το νερό απομακρύνεται σε μεγάλο βαθμό από την επιφάνεια του οχήματος προτού χρησιμοποιηθεί ο στεγνωτήρας με αέρα
- Εξαιρετικές ιδιότητες στεγνώματος
Δημιουργεί μια πρόσθετη προστατευτική μεμβράνη
- Η επιφάνεια του οχήματος αποκτά μια κομψή γυαλάδα
- Το νερό της βροχής απομακρύνεται
Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις, AOX και σιλικόνη
Τιμή pH του προϊόντος σε συμπυκνωμένη μορφή: περίπου 4
Δεν περιέχει ορυκτέλαιο και υδρογονάνθρακες
Δεν υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των διαχωριστών ελαφρών υγρών.
Βιοδιασπάται εύκολα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Αποθηκεύστε το σε χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού! Αποφύγετε την υπερδοσολογία! Χρήση μόνο σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί και ξεπλυθεί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε συστήματα πλυντηρίων αυτοκινήτων αυτο-εξυπηρέτησης.
Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω της αντλίας του διανεμητή, αντλήστε το αδιάλυτο. Όταν η χρήση γίνεται με ψεκαστήρα, αναμείξτε 1 μέρος ξηραντικού γυαλίσματος με 9 μέρη νερού.
Συγκέντρωση εφαρμογής: περίπου 0,2%
Κατανάλωση ανά όχημα: περίπου 8-10 ml
Βάρος περιεχομένου | 24,79 kg |
Χημική βάση | Κατιονικά επιφανειοδραστικά |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Μπλε |
Τιμή pH | 4 |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 20°C |
Συνθήκες για την τιμή pH | σε συμπύκνωμα |
Πυκνότητα | 0,986 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς φωσφορικά άλατα | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Περιεχόμενα | 25 l |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!