Καθαριστικό συγκροτημάτων Parts Cleaner Liquid
Υγρό καθαριστικό Parts Cleaner Liquid
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 25L-NSF
Αρ. είδους 0995000001
EAN 4058794788235
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν περιέχει πτητικά οργανικά συστατικά
Πληροί τις προδιαγραφές των διατάξεων για τα απορρυπαντικά σύμφωνα με το 31.BlmSchV (Γερμανικός ομοσπονδιακός κανονισμός για τον έλεγχο των λήψεων)
Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού
Τα λάδια, τα γράσα και οι άλλες βρομιές απομακρύνονται γρήγορα και διεξοδικά από τα εξαρτήματα των φρένων, του κινητήρα και των εργαλείων.
Καλή συμβατότητα υλικού
Γρήγορος διαχωρισμός σε ακάθαρτο νερό σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο δοκιμών B5105
Βιοδιασπασιμότητα > 95%
Τιμή pH 9,5
Δεν περιέχει AOX
Δεν περιέχει VOC
Δεν περιέχει πτητικά οργανικά συστατικά (VOC)
Υδατικό, κρύο καθαριστικό προστασίας υλικών βασισμένο σε εστέρες λιπαρών οξέων με εξαιρετική ισχύ καθαρισμού λαδιών και γράσων και προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 150221), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις A1
Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 5 °C! Συνιστώμενος κωδικός αριθμός απόρριψης για χρησιμοποιημένο καθαριστικό: 070601.
Ξεπλύνετε σχολαστικά με πόσιμο νερό τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 150221), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις A1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατά την πλήρωση για πρώτη φορά (4x25 l). Για συμπλήρωση και έλεγχο της στάθμης πλήρωσης της συσκευής πλύσης εξαρτημάτων Würth PARTS CLEANER, αρ. είδους 0995 000 000.
Καθαριστικό εξαρτημάτων έτοιμο για εφαρμογή, για καθαρισμό με ψεκασμό και σκούπισμα με τη φιάλη με αντλία ψεκασμού, αρ. είδους 0891 503 001
Γεμίστε με αδιάλυτο υγρό τη συσκευή πλύσης εξαρτημάτων PARTS CLEANER. Προσέξτε τη στάθμη πλήρωσης!
Προσθέστε το σε φιάλη με αντλία ψεκασμού όπως τα συμπυκνωμένα υγρά. Ψεκάστε άφθονο προϊόν στα εξαρτήματα προς καθαρισμό και αφήστε το να δράσει ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με φρέσκο προϊόν ή σκουπίστε. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε βούρτσα ή σφουγγάρι για καλύτερο καθαρισμό.
Περιεχόμενα | 25 l |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Ανοιχτό κίτρινο |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1 g/cm³ / στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς VOC | Ναι |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!