Υλικό υψηλής αντοχής για τη σταθεροποίηση ρουλεμάν
Υλικό υψηλής αντοχής για σταθεροποίηση ρουλεμάν
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨ.ΑΝΤΟΧΗΣ 25G-NSF
Αρ. είδους 0893603025
EAN 4045989855360
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αξιόπιστη σκλήρυνση σε χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 0 °C
Αξιόπιστος "βοηθός" και κατά τη διάρκεια του χειμώνα
Υψηλός βαθμός γεφύρωσης των διάκενων
Γεμίζει πλήρως εκτεταμένες ανώμαλες περιοχές των επιφανειών
Ικανότητα πλήρωσης διάκενων 0,15 mm
Διόρθωση ακόμα κι εξαιρετικά μεγάλων αποκλίσεων με οικονομικό τρόπο.
Εμποδίζει την οξείδωση λόγω τριβής
Τα ρουλεμάν δεν μαγκώνουν.
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
Σύστημα DOS:
- Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια
Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή
Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής
Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες. Συνιστούμε να εκτελείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές.
- Καταχώρηση NSF, κατηγορία S5, υλικό σταθεροποίησης ρουλεμάν
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για πολύ γερή στερέωση κυλινδρικών εξαρτημάτων σύνδεσης όπως κουζινέτα και χιτώνια στη μορφή που παρέχονται, ένσφαιρα ρουλεμάν, ορείχαλκος σύντηξης εμποτισμένος με έλαιο, γρανάζια, μπουλόνια και συνδέσεις αξόνων και πλημνών που εκτίθενται σε υψηλά φορτία.
Το υλικό σταθεροποίησης ρουλεμάν είναι σχεδιασμένο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτιού κ.λπ.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Βάρος περιεχομένου | 25 g |
Χημική βάση | Μεθακρυλικός οξικός αιθέρας |
Χρώμα | Πράσινο |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,07 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1 |
Κατάλληλο για μέγ. σπείρωμα | M12 |
Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού | 0,15 mm |
Ελάχ./Μέγ. ιξώδες/συνθήκες | 100-200 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 2/20 rpm |
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης | Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου) |
Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή | 5-10 min |
Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή | 30-40 min |
Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή | 3 h-6 h |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 150 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 90 °C |
Ελάχ. επικρατούσα ροπή | 35 Nm |
Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή | DIN EN 15865 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!