Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής
Υλικό υψηλής αντοχής για σταθεροποίηση σπειρωμάτων
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 25G-NSF
Αρ. είδους 0893270025
EAN 4045989341573
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κόλληση αρμών υψηλής αντοχής
- Αφαιρείται μόνο με πύρωση έως τους > 250 °C
Προϊόν κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις που εκτίθενται σε ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις
- Επιτυγχάνεται 100 % στεγανοποίηση, δεν χρειάζονται πρόσθετα τεμάχια στερέωσης
- Προστατεύει από τη διάβρωση λόγω τριβής, καθώς και από τη σκουριά
Εξαιρετική ευστάθεια σε υλικά και στη θερμότητα
Προϊόντα γενικής χρήσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών
Εμποδίζει την αποκόλληση, π.χ. λόγω κραδασμών και κρούσεων
Δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα προβλήματα λόγω μαγκώματος, όπως π.χ. με τα εξαρτήματα σταθεροποίησης με βίδα
Υψηλή αντοχή
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
Σύστημα DOS:
- Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια
Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή
Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής
Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν
Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρένιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.
Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Ασφαλίζει, στερεώνει και στεγανοποιεί συνδέσεις με σπείρωμα, π.χ. σε μπουζόνια, μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, παξιμάδια, τάπες με σπείρωμα, ένθετα με σπείρωμα, ένσφαιρα και κυλινδρικά ρουλεμάν, που κανονικά δεν χρειάζεται να αποσπαστούν μετά από την τοποθέτηση. Το υλικό υψηλής αντοχής για σταθεροποίηση σπειρωμάτων είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Χημική βάση | Διμεθακρυλικός οξικός εστέρας |
Χρώμα | Πράσινο φθορίζον |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,11 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1 |
Ελάχ./Μέγ. ιξώδες/συνθήκες | 500-900 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 2/20 rpm |
Κατάλληλο για μέγ. σπείρωμα | M25 |
Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού | 0,15 mm |
Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή | 5-15 min |
Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή | 1-3 h |
Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή | 3 h-6 h |
Ελάχ./Μέγ. θλιπτική αντοχή διάτμησης/συνθήκες | 15-30 N/mm² / σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10123 |
Ελάχ./Μέγ. ροπή διάρρηξης | 30-60 Nm |
Συνθήκες ροπής απόσχισης | DIN EN 15865 |
Ελάχ./Μέγ. επικρατούσα ροπή | 10-30 Nm |
Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή | DIN EN 15865 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -55 to 150 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 100 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου |
Βάρος περιεχομένου | 25 g |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης | Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!