Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

Υλικό μεσαίας αντοχής για σταθεροπ. σπειρωμάτων
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΜΕΣ.ΑΝΤΟΧΗΣ 25G-NSF

Αρ. είδους 0893243025

EAN 4045989340972

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

Αρ. είδους 0893243025
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
Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι

Συγκόλληση μεσαίας αντοχής


Αφαιρείται με συνηθισμένα εργαλεία



Δυνατότητα εφαρμογής και σε ανοξείδωτο χάλυβα και αδρανοποιημένες επιφάνειες


Δεν χρειάζονται "επιταχυντές" ή "ενεργοποιητές"



Εξαιρετική ευστάθεια σε υλικά και στη θερμότητα


Προϊόντα γενικής χρήσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών



Εμποδίζει την αποκόλληση, π.χ. λόγω κραδασμών και κρούσεων


Δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα προβλήματα λόγω μαγκώματος, όπως π.χ. με τα εξαρτήματα σταθεροποίησης με βίδα



Υψηλή αντοχή


Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)



Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια



Σύστημα DOS:


  • Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια

Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.


  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή

Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.


  • Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής

Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν

Ανακοίνωση

Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Για σταθεροποίηση, στερέωση και στεγανοποίηση μέτριας αντοχής σε συνδέσεις και υλικά σύνδεσης με σπείρωμα, όπως βίδες, μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, παξιμάδια και τάπες με σπείρωμα, που δεν προβλέπεται να αφαιρεθούν ξανά με κανονικά εργαλεία. Το υλικό μεσαίας αντοχής για σταθεροποίηση σπειρωμάτων είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οδηγίες

Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.



Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Διμεθακρυλικός οξικός εστέρας

Χρώμα

Μπλε φθορισμού

Πυκνότητα/συνθήκες

1,12 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 1/συνθήκες 1

4000-9000 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 3/2,5 rpm

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 2/συνθήκες 2

1500-3000 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 3/20 rpm

Κατάλληλο για μέγ. σπείρωμα

M36

Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού

0,25 mm

Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή

5-15 min

Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή

0,5-1 h

Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή

1 h-3 h

Ελάχ./Μέγ. θλιπτική αντοχή διάτμησης/συνθήκες

10-20 N/mm² / σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10123

Ελάχ./Μέγ. ροπή διάρρηξης

15-25 Nm

Συνθήκες ροπής απόσχισης

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. επικρατούσα ροπή

3-8 Nm

Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to 150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Βάρος περιεχομένου

25 g

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου)

Ιξώδες στους 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000-7000 mPas Rpm ατράκτου: 1/20
1500-2500 mPas Rpm ατράκτου: 3/20
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες