Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -25°C

Καθαριστικό παρμπρίζ με αντιπηκτικό -25°C
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ -25°C 250ML

Αρ. είδους 0892332846

EAN 5204215003886

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -25°C

Αρ. είδους 0892332846
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
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.
Ιδιότητες:

  • Χρησιμοποιείται σαν διάλυμα με αποσταγμένο, κατά προτίμηση, νερό ή ακόμη και αυτούσιο σε ακραίες θερμοκρασίες (-25°C)


  • Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα


  • Περιέχει ειδικά συστατικά καθαρισμού δίνοντας μια κρυστάλλινη ορατότητα, χωρίς θάμπωμα και σκόνες από το δρόμο


  • Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate)


  • Με αντιιζηματική δράση για να μη δημιουργούνται άλατα


  • Δεν προσβάλει το χρώμα του αυτοκινήτου και δεν πολυμερίζει τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου (λάστιχα υαλοκαθαριστήρων – πλαστικά καλύμματα –τσιμούχες κ.λπ.)


  • Φιλικό προς το περιβάλλον


  • Ευχάριστο άρωμα


  • Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεοφωρεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΗ αντιπικτηκή ιδιότητα του καθαριστικού στους -25°C επιτυχάνεται χωρίς ανάμειξη με το νερό, ενώ με ανάλογία 1/2 (1 Καθαριστικό / 2 νερό) η αντιπαγωτική του προστασία ορίζεται στους -12°C.

Περιεχόμενα

250 ml

Βάρος περιεχομένου

243 g

Χημική βάση

Αιθανόλη

Χρώμα

Διαφανές, Μπλε

Πυκνότητα

0,975 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Δοχείο

Πλαστική φιάλη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες