Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιολισθητική κολλητική ταινία με ανακλαστική ταινία

Αντιολισθητική κολλητική με ανακλαστική ταινία
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ.ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡ./ΚΙΤΡ.25ΜΜΧ18Μ

Αρ. είδους 0894625018

EAN 4045989481958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιολισθητική κολλητική ταινία με ανακλαστική ταινία

Αρ. είδους 0894625018
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
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία με ανθεκτικούς στην τριβή αντιολισθητικούς κόκκους οξειδίου του αργιλίου.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Μόνιμη κολλητική ταινία για αντίσταση στην ολίσθηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και για σήμανση ολισθηρών περιοχών όπως σκάλες και ράμπες.

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Μήκος

18 m

Πλάτος

25 mm

Πάχος

0,78 mm

Χρώμα

Μαύρο, Κίτρινο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ξύστρα κρούσης από ανοξείδωτο χάλυβα

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΡΟΥΣΗΣ INOX ΠΛ25MM

Ξύστρα γενικής χρήσης με κεφαλή κρούσης και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό για βιομηχανική χρήση

ΣΠΡΕΪ INDUSTRY CLEANER 500ML-NSF

Ειδικό καθαριστικό υψηλής ποιότητας για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και αυτοκόλλητων μεμβρανών καθώς και επίμονης βρομιάς. Με πιστοποίηση NSF
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες