Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία τριβής
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΩΣΦ.25ΜΜΧ18Μ
Αρ. είδους 089430060
EAN 4056807052120
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή αντοχή και ασφάλεια
- Ταινία τριβής με υφή γυαλόχαρτου
- Ανθεκτική σε νερό, σαπούνι και απορρυπαντικά
- Αντοχή στο ηλιακό φως και ανθεκτική στο υδροχλωρικό οξύ και την καυστική σόδα
Φύλλα δεδομένων(X)
Η επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένες από γράσο και λάδι. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία όσο το δυνατόν περισσότερο.
Υλικό | Ακρυλικό |
Μήκος | 18 m |
Πλάτος | 25 mm |
Πάχος | 0,1 mm |
Χρώμα | Ανοιχτό μπεζ |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -5 to 50 °C |