Τυπικό δεματικό καλωδίων με μεταλλική ασφάλεια
Δεματικό καλωδίων με μεταλλική ασφάλεια
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗ. ΚΑΛΩΔ.ΜΑΥΡΟ 2,5Χ100MM
Αρ. είδους 0502211
EAN 4011231434300
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανοξείδωτο, αντιμαγνητικό δεματικό καλωδίων με μεταλλικό κλείσιμο
- Εξαιρετικά αποτελέσματα στερέωσης ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες όπως υγρασία, θερμότητα, κρύο κ.λπ.
- Στιβαρό και ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις εξωτερικές επιδράσεις
Εφαρμόζεται με το χέρι
Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Αυξημένη ασφάλεια για τον χρήστη
Αυξημένες τιμές αντοχής σε εφελκυσμό σε σύγκριση με τα τυπικά δεματικά καλωδίων με πλαστικές ασφάλειες
Τα πρόσθετα άνθρακα καθυστερούν την επίδραση του φωτός UV στο υλικό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
Ηλεκτρονικά συστήματα και εγκαταστάσεις κτιρίων
Κατασκευή οχημάτων
Συνεργεία οχημάτων
Συνεργεία συντήρησης
Πλάτος | 2,5 mm |
Μήκος | 100 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης | 1,6-24 mm |
Μέγ. δύναμη εφελκυσμού | 180 N |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χρώμα | Μαύρο |