Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δεματικό καλωδίων KBL1 PA πλαστική ασφάλεια
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔ.ΜΑΥΡΟ 2,5Χ100MM

Αρ. είδους 0502111
EAN 4011231433853

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Αρ. είδους 0502111

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αξιόπιστο δεματικό καλωδίων για γρήγορη οργάνωση και συγκέντρωση καλωδίων και συρμάτων σε δέσμες

Μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής


  • Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής κατά τη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με την έκδοση

  • Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων

  • Οι εκδόσεις με φυσικό χρώμα είναι κατάλληλες μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, οι εκδόσεις με μαύρο χρώμα είναι επίσης κατάλληλες για προσωρινή χρήση σε εξωτερικούς χώρους, καθώς είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες

  • Το πρόσθετο άνθρακα στα μαύρα δεματικά καλωδίων επιβραδύνει την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων στο υλικό

  • Προϊόν ανθεκτικό σε βάσεις, λάδια, γράσα και καύσιμα οχημάτων


Ευκολία χρήσης


  • Δυνατότητα τοποθέτησης απευθείας με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Ανακοίνωση
  • Απαιτείται προσοχή όταν τα δεματικά καλωδίων χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου υπάρχουν ισχυρά ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες

  • Δεν είναι ανθεκτικό σε ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες

  • Φυσικό χρώμα: Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

  • Μαύρο: Κατάλληλο και για προσωρινή χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στο πρόσθετο άνθρακα που επιβραδύνει την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων στο υλικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή πινάκων διακοπτών, εγκαταστάσεις, κατασκευή οχημάτων, συνεργεία οχημάτων, συνεργεία εργοστασίων, κατασκευή ανελκυστήρων

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Μαύρο

Πλάτος

2,5 mm

Μήκος

100 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης

1,6-20 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 85 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 to 85 °C

Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού

80 N

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες