Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θήκη ζώνης ηλεκτρολόγου χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα

Τσάντα ζώνης, ηλεκτρολόγου
ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ 250X110X290MM

Αρ. είδους 0715930226

EAN 4058794053319

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θήκη ζώνης ηλεκτρολόγου χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα

Αρ. είδους 0715930226
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
Τσαντάκι ζώνης με δύο μεγάλες θήκες αποθήκευσης, ιδιαίτερα κατάλληλη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  • Τέσσερις δερμάτινες εξωτερικές τσέπες για κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες

  • Ταινίες από καουτσούκ εσωτερικά και εξωτερικά για εργαλεία

  • Νάιλον ζώνη με κλιπ κλεισίματος για κολλητικές ταινίες

  • Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680) και βελουτέ δερμάτινη επένδυση στις επιφάνειες επαφής
Ανακοίνωση

Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλη για ηλεκτρολογικές εργασίας, καθώς και για κατασκευές, εγκαταστάσεις, επισκευές κ.λπ.

Μήκος x πλάτος x ύψος (L x B x H)

250 x 110 x 290 mm

Για πλάτος ιμάντα

70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

290,000 g

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

3 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δερμάτινη ζώνη με μεταλλική πόρπη διπλού πίρου

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (800-1200MM)-1330X50MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες