Μύτη Τετράγωνη υποδοχή
Μύτη με τετράγωνη υποδοχή E 6.3 (1/4)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 2Χ50MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | 2 mm |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Μήκος | 50 mm |
Μύτη με τετράγωνη υποδοχή E 6.3 (1/4)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 2Χ50MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | 2 mm |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Μήκος | 50 mm |