Εξωτερικός εξολκέας, τρία σκέλη, ρυθμιζόμενος
Ρυθμιζόμενος εξολκέας με τρεις βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΕΞΩ ΤΡΙΠΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 250MM
Αρ. είδους 0714523252
EAN 4024835926607
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με δυνατότητα μετατροπής για διαφορετικά βάθη σύσφιγξης
Κατάλληλος για την αφαίρεση τριβέων και γραναζιών στερεωμένων σε μακρύτερους άξονες
Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη απόσπασης, τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα σκέλη του εξολκέα
Αυτό κάνει τη διαδικασία έλξης ιδιαίτερα ασφαλή
Σφυρήλατη εγκάρσια ράβδος και άγκιστρα
Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια
Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται πιάνονται σταθερά και ομαλά
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 250 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 260 mm |
Μήκος ατράκτου | 250 mm |
Αριθμός βραχιόνων | 3 Stck(pcs) |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 18 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3,5 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 32 mm |
Διάσταση σπειρώματος | G 1/2 ίντσας |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 12 t |