Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας δύο βραχιόνων για γενική χρήση

Εξαγωγέας γενικής χρήσης με δύο βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΠΟΔΟΣ 250MM

Αρ. είδους 0714522250

EAN 4024835926188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας δύο βραχιόνων για γενική χρήση

Αρ. είδους 0714522250
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
Τοποθετώντας ανάποδα τα άγκιστρα μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό εξολκέα
  • Ο κλασικός εξολκέας για ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ.

  • Σφυρήλατη τραβέρσα και άγκιστρα

  • Άτρακτος με νιτροενανθράκωση

  • Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια για να πιάνουν το αντικείμενο προσεκτικά και με ασφάλεια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A)

250 mm

Βάθος σύσφιγξης (B)

200 mm

Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (C)

190-330 mm

Μήκος ατράκτου

280 mm

Πλάτος γάντζου (D)

36 mm

Μήκος αιχμής γάντζου (E)

28 mm

Πάχος αιχμής γάντζου (F)

6,5 mm

Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max)

7,5 t

Αριθμός βραχιόνων

2 Stck(pcs)

Διάσταση σπειρώματος

G 3/4 ίντσας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες