Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σταθεροποιητής ντίζελ

Πρόσθετο πετρελαίου ντίζελ, σταθεροποιητής
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &ΒΙΟΝΤΙΖ.250ML

Αρ. είδους 5861004250

EAN 4056807040455

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σταθεροποιητής ντίζελ

Αρ. είδους 5861004250
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
Προστατεύει και καθαρίζει το σύστημα καυσίμου από βακτηρίδια, ζυμομύκητες και μούχλα.

Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων


Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα



Καταπολεμά την υπάρχουσα οξεία βακτηριακή μόλυνση


  • Εξουδετερώνει τα οξέα που σχηματίζονται λόγω της ανάπτυξης μικροβίων

  • Καθαρίζει τα συστήματα καυσίμου που έχουν ήδη μολυνθεί

  • Αποκαθιστά τη λειτουργική αξιοπιστία
Ανακοίνωση

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές. Προσέχετε κατά τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Αυτό το εξαιρετικά αποτελεσματικό βιοκτόνο αυξάνει τη λειτουργική ασφάλεια όλων των συστημάτων ντίζελ. Για χωματουργικά μηχανήματα, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα ή σε δεξαμενές αποθήκευσης

Οδηγίες

Προσθέστε το στο ρεζερβουάρ σε αναλογία 1:1000 (προληπτικό μέτρο) ή 1:200 (για συγκεκριμένο πρόβλημα). 50 ml επαρκούν για 50 λίτρα καυσίμου.

Περιεχόμενα

250 ml

Οσμή/άρωμα

Αρωματικό

Χημική βάση

Μείγμα αποσταγμένων ορυκτελαίων

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,87 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες