Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα

Αστάρι κολλ. και στεγανοπ. για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ/ΞΥΛΟ/ΠΕΤΡΑ 250ML

Αρ. είδους 089010062

EAN 4058794933048

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για πλαστικό/ξύλο/πέτρα

Αρ. είδους 089010062
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
Βελτιστοποίηση επιφανειών από πλαστικά υλικά, ξύλο, πέτρα και σκυρόδεμα
Ανακοίνωση
  • Το αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα αντιδρά στην υγρασία. Για να διατηρήσετε την ποιότητα του ασταριού, πρέπει να κλείνετε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση με το εσωτερικό πλαστικό κάλυμμα. Όταν ολοκληρωθεί η προεπεξεργασία, κλείστε το δοχείο με το βιδωτό καπάκι.

  • Εάν ανοιχτεί, το αστάρι θα πρέπει να καταναλωθεί σε περίπου ένα μήνα εάν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση. Εάν το δοχείο ανοίγεται σπάνια, το αστάρι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 μηνών. Μην χρησιμοποιείτε το αστάρι εάν έχει πήξει, δεν είναι ομοιογενές ή είναι πολύ παχύρρευστο.

  • Δεν πρέπει να αραιώνετε το αστάρι ούτε να το αναμιγνύετε με άλλες ουσίες.

  • Το αστάρι AdhesionPlus μπορεί να αφήσει κατάλοιπα χρώματος σε φυσική πέτρα. Ανατρέξτε στον πίνακα επιφανειών στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιφάνεια/υλικόΒήματα βελτιστοποίησηςΠαρατηρήσεις
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Ανοδιωμένο αλουμίνιοB και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξειδική ρητίνη.
Ανοξείδωτος χάλυβαςB και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Βαφές κάλυψης 2 συστατικών (PU, εποξειδικές), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C)B και S, Ενεργό καθαριστικόΛόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση.
Ηλεκτροστατικές βαφές κόνεωςB και S, Ενεργό καθαριστικόΣε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMCB και S, Ενεργό καθαριστικόΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης1. Ελαφρύ τρίψιμο με S 80
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
ABS1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Σκληρό PVC1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Γυαλί (ανόργανο)B και S, Ενεργό καθαριστικόΗ επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα).
Υαλοκεραμικά υλικάB και S, Ενεργό καθαριστικό
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Φυσική πέτρα1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί.
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Υφάσματα, πανιάB και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτραΑπαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το αστάρι πλαστικού/ξύλου/πέτρας AdhesionPlus λειτουργεί ως συγκολλητικό μέσο μεταξύ των συγκολλητικών ουσιών και των πλαστικών (π.χ. PVC, ABS, GRP, EP), των ξύλων και άλλων πορωδών υποστρωμάτων όπως πέτρας ή τσιμέντου. Δεν είναι κατάλληλο για πλαστικά με πιθανότητα σχηματισμού ρωγμών λόγω καταπόνησης, όπως PE, PP, PTFE, PMMA και PC.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και


λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Ανακινήστε καλά το δοχείο. Εφαρμόστε το αστάρι AdhesionPlus σε μια ομοιόμορφα λεπτή στρώση με μια βούρτσα ή τσόχα. Ο χρόνος στεγνώματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

250 ml

Χημική βάση

Παρασκεύασμα πολυουρεθάνης που περιέχει διαλύτες

Χρώμα

Κίτρινο διαφανές

Πυκνότητα/συνθήκες

1 kg/l / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ. χρόνος σβησίματος

30 min

Συνθήκες χρόνου σβησίματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 35 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / ≤ 25°C, σφραγισμένο, όρθιο, σε στεγνό και προστατευμένο από το ηλιακό φως χώρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες