Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Έκκεντρη πόρπη ιμάντα Ένα τεμάχιο

Έκκεντρη πόρπη ιμάντα, ένα τμχ.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣ ΜΟΝΟΣ 250KG 25MM 5M

Αρ. είδους 5713922116

EAN 4062856204700

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Έκκεντρη πόρπη ιμάντα Ένα τεμάχιο

Αρ. είδους 5713922116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μικρά έως μεσαία φορτία
  • Βέλτιστη κατανομή πίεσης και δύναμης μέσω σφιγκτήρα με ιμάντα κατασκευασμένου με διαδικασία χύτευσης υπό πίεση

  • Κατάλληλο επίσης για δέσιμο μη στερεωμένων σωλήνων, μεταξύ άλλων
Ανακοίνωση

Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100% ανεξίτηλοι

Με έγκριση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική και ιδιωτική στερέωση φορτίου σε επιβατικά οχήματα, ρυμουλκούμενα, φορτηγά παλετών, ημιφορτηγά παραδόσεων κ.λπ.

Σχεδίαση

Ένα τεμάχιο

Πλάτος (B)

25 mm

Μήκος (L)

5 m

Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης

5 %

Χρώμα

Κόκκινο

Πιστοποίηση προϊόντος

Πιστοποιημένη ασφάλεια GS

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση

250 daN

Πρότυπα

EN 12195-2

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες