Αυτοκόλλητη βάση KBL 1
Βάση στερέωσης για συγκόλληση με κόλλα
ΑΥΤΟΚΟΛ ΒΑΣΗ ΣΥΝΔ ΚΑΛΩΔ Β 2,5ΜΜ
Αρ. είδους 0502625
EAN 4011231434973
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλός βαθμός ευελιξίας χάρη στο άνοιγμα εισόδου δύο δρόμων και τεσσάρων δρόμων, το οποίο διευκολύνει την προσαρμογή ανάλογα με τις διάφορες δρομολογήσεις των καλωδίων
- Ιδανικό προϊόν για ασφαλή στερέωση δεματικών καλωδίων
- Ευκολία χρήσης και γρήγορη τοποθέτηση χάρη στο αυτοκόλλητο υλικό στήριξης, το οποίο είναι επίσης κατάλληλο για στερέωση με βίδα ή πριτσίνι
- Προϊόν κατάλληλο για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν κατάλληλο για στερέωση με συγκολλητικό, βίδα ή πριτσίνι
- Για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, μηχανημάτων και συστημάτων ελέγχου
Προϊόν κατάλληλο για δεματικό καλωδίων με μεγ. πλάτος | 3,6 mm |
Μήκος x πλάτος | 25,3 x 25,3 mm |
Ύψος | 7 mm |
Διάμετρος οπής | 4,3 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Φυσικό |
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης | 15 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -35 to 85 °C |
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |