Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα ιαπωνικού πριονιού Για χρήση σε κοπίδι 25 mm

Λεπίδα ιαπωνικού πριονιού 25 mm
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ L=25MM 2ΤΕΜ

Αρ. είδους 071566 352

EAN 4047376494213

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα ιαπωνικού πριονιού Για χρήση σε κοπίδι 25 mm

Αρ. είδους 071566 352

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθαρή, ξεκούραστη κοπή


Εξαιρετικά κοφτερή χάρη στην ειδική οδόντωση.



Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία


Μικρών διαστάσεων, βολική και κατάλληλη για γενική χρήση.



Επιτρέπει το ισεπίπεδο πριόνισμα των τεμαχίων


Ευέλικτη, αλλά άκαμπτη κατά τη χρήση.



Το καθοριζόμενο βάθος κοπής εμποδίζει την ακούσια πρόκληση ζημιάς


Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους κοπής της λεπίδας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος λεπίδας

140 mm

Πλάτος λεπίδας

25 mm

Πάχος λεπίδας

0,7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Μήκος κόψης

110 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Συμπαγές ξύλο (όχι μοριοσανίδα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες