Χαλύβδινος γρύλος συνεργείου με διπλή αντλία 2,5 T
Υδραυλ. καροτσόγρυλος χαμηλού προφίλ, διπλή αντλία
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ 2,5Τ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
Αρ. είδους 071554 311
EAN 4056807092546
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ για χαμηλά οχήματα
Χάρη στην απόσταση των 7,5 cm από το έδαφος
Διπλή αντλία για γρήγορη ανύψωση
Εμποδίζει την υπερφόρτωση
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για ασφάλεια
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο όχημα
Πέλμα επαφής από καουτσούκ
Σχεδιασμένο με λαβή 2 τεμαχίων και πρακτικό περιστροφικό μηχανισμό κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη μετακίνηση
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 2,5 t |
Ελάχ. ύψος (A) | 75 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 515 mm |
Πλάτος | 328 mm |
Μήκος | 722 mm |
Ύψος | 150 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Χρώμα | Κόκκινο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 33,800 kg |