Κολλάει και Στεγανοποιεί 25 LM Standard Line
Κόλλα δομικών στοιχείων PU 25 S-Line
ΚΟΛΛ.&ΣΤΕΓΑΝΟΠ.PU 25LM S-LINE ΛΕΥΚΟ 310M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στεγανοποιητικό-Συγκολλητικό υλικό με βάση την πολυουρεθάνη για όμοια / ανόμοια υλικά
Χαρακτηριστική ελαστικότητα (Shore A Hardness / 25) για συγκολλητικό υλικό, για να απορροφά τις έντονες καταπονήσεις
- Ιδανικό για αρμούς με συνεχείς μεταβολές πλάτους ( συστολή-διαστολή λόγω εναλλαγής καιρικών συνθηκών)
- Υψηλή μηχανική αντοχή
Αντοχή σε UV, υγρασία, γήρανση
Δυνατότητα βαφής
Καλή πρόσφυση σε πληθώρα διαφορετικών υλικών, όπως σοβάς, ξύλο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ
Φύλλα δεδομένων(X)
Η χρήση απαιτεί πιστόλι για φύσσιγγες και ειδική σπάτουλα για εξομάλυνση της επιφάνειας του στεγανοποιητικού υλικού.
Περιεχόμενα | 310 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Χημική βάση | Πολυουρεθάνη ενός συστατικού |
Χρώμα | Λευκό |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 240-120 min |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,25 g/cm³ / πριν την σκλήρυνση, DIN 53479 |
Σκληρότητα Shore A/συνθήκες | 25 +/- 5 / σύμφωνα με το DIN 53504 |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 3 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 0,82 N/mm² |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 240 min |
Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | 0,32 N/mm² |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το DIN 53504 |
Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο | σύμφωνα με το DIN 53515 |
Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες | 550 % / σύμφωνα με το DIN 53504 |
Μέγιστη μεταβολή όγκου | -5 % |
Θερμοκρασία υαλοποίησης/συνθήκες | -45 °C / σύμφωνα με το DIN 53445 |
Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Ζωικό λίπος, Ζωικά έλαια, Φυτικό λίπος, Φυτικά έλαια |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 25°C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |