Αλουμινένιος-χαλύβδινος γρύλος συνεργείου με διπλή αντλία
Υδραυλικός καροτσόγρυλος, αλουμίνιο/χάλυβας
ΓΡΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.5Τ 'FAST LIFT'
Αρ. είδους 071554 312
EAN 4056807092904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρηγορότερη ανύψωση
Διπλή αντλία
Ελαφριά αλουμινένια κατασκευή
Χαμηλό προφίλ, 100 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 2,5 t |
Ελάχ. ύψος (A) | 100 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 465 mm |
Πλάτος | 289 mm |
Μήκος | 659 mm |
Ύψος | 165 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Χρώμα | Κόκκινο |
Υλικό | Αλουμίνιο, χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 26,300 kg |