Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό -25 °C έως 105 °C

Αντιψυκτικό -25 βαθμών
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜ.-25°C ΠΡΑΣΙΝΟ 4L

Αρ. είδους 0892360256

EAN 4056807905235

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό -25 °C έως 105 °C

Αρ. είδους 0892360256

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό συστημάτων ψύξης πράσινου χρώματος, έτοιμο για χρήση
Ιδιότητες:
  • Πληροί την προδιαγραφή BS 6580

  • Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη και τα ελαστομερή, τόσο του κινητήρα, όσο και του ψυγείου, από την σκουριά, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση

  • Συνιστάται για χρήση όλο τον χρόνο, όπου ο κατασκευαστής συνιστά τον συγκεκριμένο τύπο αντιψυκτικού-αντιθερμικού υγρού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓεμίστε το κύκλωμα ψύξης εντός των ορίων της στάμης min-max ή το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή δοχείο πλήρωσης-εκτόωσης. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, ελέγξτε αν η στάθμη υποχώρησε και συμπληρώστε μέχρι το προβλεπόμενο όριο. Σε περίπτωση χρήσης άλλου αντιψυκτικού-αντιθερμικού, ελέγξτε τη συμβατότητα με το παρόν υγρό ή προβείτε σε πλύση του κυκλώματος. Να μην αραιώνεται περαιτέρω, καθώς υποβαθμίζονται οι ιδιότητες του προιόντος και μειώνεται το επίπεδο προστασίας που περέχει.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4260,000 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1,088 g/cm³ / στους 15°C

Βάρος περιεχομένου

4140 g

Χρώμα

Πράσινο

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

4 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / στεγνός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης

Σημείο πήξης

-25 °C

Τιμή pH

7-9

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες