Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Μακρόστ. λαμπτ. "γιρλάντα", επαγγ. οχήματα, τυπ.
ΛΑΜΠΑ 24V-3W ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ

Αρ. είδους 07201772
EAN 4011231753531
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Αρ. είδους 07201772

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οικονομικός λαμπτήρας για ελαφριά επαγγελματικά οχήματα 24 V
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

24 V/DC

Ονομαστική ισχύς

3 W

Μήκος (A)

30 mm

Μέγ. πλάτος του γυάλινου λαμπτήρα

6,3 mm

Μήκος επαφής

3,5 mm

Χαρακτηρισμός πρίζας

SV7-8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες