Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"
Μακρόστ. λαμπτ. "γιρλάντα", επαγγ. οχήματα, τυπ.
ΛΑΜΠΑ 24V-10W ΣΩΛΗΝΩΤΗ 40MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 24 V/DC |
Ονομαστική ισχύς | 10 W |
Μήκος (A) | 40 mm |
Μέγ. πλάτος του γυάλινου λαμπτήρα | 11 mm |
Μήκος επαφής | 3,5 mm |
Χαρακτηρισμός πρίζας | SV8,5-8 |