Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παρέμβυσμα υαλοστασίου

Παρέμβυσμα υαλοστασίου
ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 24Χ4

Αρ. είδους 08755244

EAN 4052703997213

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παρέμβυσμα υαλοστασίου

Αρ. είδους 08755244
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
Για επαγγελματική τοποθέτηση μονάδων υαλοπινάκων με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Υλικό: Πολυπροπυλένιο

  • Ανθεκτικό στη γήρανση

  • Ανθεκτικό στη θερμοκρασία

  • Βελτιστοποιημένο σύστημα στηριγμάτων για υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Επιβεβαιωμένη συμβατότητα με συμβατικά στεγανοποιητικά υαλοπινάκων (με βάση πολυσουλφίδια, πολυουρεθάνη και σιλικόνη)

  • Κανάλι εξαερισμού για αντιστάθμιση τάσης ατμών (για εξαρτήματα στερέωσης με πλάτος 32 mm και πάχος 2 mm και πάνω)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ευθυγράμμιση εξαρτήματος στερέωσης


Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση περίπου ίση με το μήκος τους από τις γωνίες των μονάδων υαλοστασίου. Η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 20 mm σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον δεν αυξάνεται ο κίνδυνος θραύσης των υαλοπινάκων από το πλαίσιο και τη θέση του εξαρτήματος στερέωσης. Τα εξαρτήματα στερέωσης μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 250 mm από τις γωνίες πολύ πλατιών, σταθερών μονάδων υαλοστασίου. Τα εξαρτήματα στερέωσης υαλοπινάκων πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τα σημεία στερέωσης του πλαισίου. Για τις βαριές μονάδες υαλοστασίου, ο αριθμός των εξαρτημάτων στερέωσης υαλοπινάκων πρέπει να αυξάνεται ανάλογα.

Πάχος

4 mm

Πλάτος

24 mm

Μήκος

100 mm

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Χρώμα

Κίτρινο

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συλλογή παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων Για επαγγελματική τοποθέτηση μονάδων υαλοπινάκων με μεγάλη διάρκεια ζωής

ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ-20X1-6-600ΤΕΜ

Για επαγγελματική τοποθέτηση μονάδων υαλοπινάκων με μεγάλη διάρκεια ζωής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σπάτουλα υαλοπινάκων

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

Διευκολύνει την ανύψωση και την ευθυγράμμιση των μονάδων υαλοστασίου
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες