Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Χωρίς εσωτερική κόλλα
Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 2,4Χ1,2ΜΜ
Αρ. είδους 07718024
EAN 4011231771696

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σε πυρήνα από χαρτόνι για σύστημα διανεμητή ORSY® 10
UL 224 (εκτός από τη διαφανή παραλλαγή)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Διάμετρος | 2,4 mm |
Διάμετρος (σε συρρίκνωση) | 1,2 mm |
Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση | 0,43 mm |
Διηλεκτρική αντοχή | 20 kV/mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 90 to 200 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Υλικό | Πολυολεφίνη |
Επιβραδυντικό καύσης | Ναι |
Μήκος | 10 m |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!