Ένθετο συστήματος 2.4.1, κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας
ΑΦΡΩΔ.ΘΗΚΗ ΚΕΝΗ 2.4.1 ΚΑΡΥ/ΚΛΕ.1/4"12ΤΜΧ
Αρ. είδους 0955905052
EAN 4056807766744
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατότητα με όλα τα προϊόντα των σειρών συστημάτων ORSY
Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος
Ελκυστικό φινίρισμα άνθρακα
Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη ανθεκτικότητα, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα
Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα
Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για τις σειρές συστημάτων ORSY (π.χ. εργαλειοθήκη συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, σχάρες ORSY)
Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού | 2.4.1 |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 115 x 38 x 335 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!