Εξολκέας σφαιρ. συνδέσμ., σφυρήλατος
Εξολκέας σφαιρικών συνδέσμων γεν. χρήσης, σφυρήλ.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΠΟΤΗΡΙ Φ23MM
Αρ. είδους 071552 29
EAN 4011231742702
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικό εργαλείο εξολκέα για μηχανοκίνητα οχήματα
- Εξαιρετικά απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Εξελασμένη, σκληρυμένη και γυαλισμένη άτρακτος
- Σφυρήλατο σώμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 23 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 45 mm |
Πλάτος (C) | 50 mm |
Μήκος ατράκτου | 50 mm |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |