Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράουλο συσκευής με περιστρεφόμενη βάση

Περιστρ. ράουλο κύλισης μηχ. με περιστρεφ. βάση
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΡΟΔΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 230KG Χ. ΦΡΕΝΟ

Αρ. είδους 0683567805

EAN 4045727123997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράουλο συσκευής με περιστρεφόμενη βάση

Αρ. είδους 0683567805
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
Τυπικά ελαστικά από καουτσούκ, ζάντες από λαμαρίνα
  • Ρουλεμάν τριβής

  • Δεν προκαλεί ζημιά στο δάπεδο

  • Αντοχή: 83±5 Shore A

  • Η ζάντα αποτελείται από δύο δίσκους λαμαρίνας, πριτσινωμένους και ηλεκτρογαλβανισμένους

  • Χαμηλός θόρυβος

  • Χαμηλή αντίσταση κύλισης

  • Θερμοκρασία εφαρμογής: -20°C έως +60°C

  • Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένη λαμαρίνα

  • Κολάρο δύο σφαιρών με λίπανση με γράσο

  • Δακτύλιος προστασίας από τη σκόνη

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για υγρά περιβάλλοντα. Ανθεκτικά στα αραιωμένα οξέα. Μη ανθεκτικά στους οργανικούς διαλύτες και τα λάδια. Αυτά τα ράουλα χρησιμοποιούνται π.χ. για τροχήλατους εργαλειοφόρους και βαγονέτα συναρμολόγησης, κυλινδρικούς τροχούς φορτίου, βαγονέτα υπηρεσίας, κυλινδρικές πλάκες και δοχεία απορριμμάτων.

Διάμετρος ρολού (D)

200 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

230 kg

Ύψος (H)

240 mm

Πλάτος ρολού (L)

50 mm

Βάθος οπής μπουλονιού (R)

56 mm

Απόσταση οπής (a)

105 mm

Απόσταση οπής 2 (b)

80 mm

Μήκος (A)

140 mm

Πλάτος (B)

110 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (c)

11 mm

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

60 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες