Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα για σιφόνια

Πένσα συγκράτησης σωλήνων 4x, ρυθμιζόμενη
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΩΝ-ΣΙΦΩΝΙΩΝ230ΜΜ

Αρ. είδους 071543 020

EAN 4011231742092

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα για σιφόνια

Αρ. είδους 071543 020
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
Λαβές:


Με πλαστική επικάλυψη



Κεφαλή:


Σιαγόνες συγκράτησης με δόντια που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια σύσφιγξης



Υλικό:


Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρήλατος



Σύνδεσμος:


Σύνδεσμος επικάλυψης, ρυθμιζόμενος



Σχεδίαση:


Με επιχρωμίωση, δυνατότητα ρύθμισης 4x

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βιδωτές ενώσεις πλαστικών σωλήνων, μαστοί, σιφόνια και εξαρτήματα σύνδεσης

Μήκος σε ίντσες (L)

9 in

Μήκος (L)

230 mm

Εύρος λαβής σε ίντσες

10 in

Εύρος συγκράτησης

250 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες