Σκαρπέλο φανοποιίας πλακέ οβάλ
Σκαρπέλο φανοποιίας, επίπεδο
ΚΟΠΙΔΙ ΟΒΑΛ ΛΑΒΗΣ 230ΜΜ
Αρ. είδους 071463 35
EAN 4011231720083
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, αυτόβαπτος
Σκληρυμένη κεφαλή σφυριού ασφαλείας
Εμποδίζει τη δημιουργία εξογκωμάτων ή τον θρυμματισμό της κεφαλής του σφυριού.
Σκληρυμένο στέλεχος σε όλο το μήκος
Υλικό ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά.
Επανατροχιζόμενη λεπίδα
Λαβές από PVC με αντοχή στα λάδια ή τα γράσα
Εμποδίζει τους τραυματισμούς στο χέρι λόγω ολίσθησης κατά το χτύπημα.
Κρούσεις λόγω αναπήδησης
Απορροφώνται από τη λαβή και δεν μεταφέρονται στο χέρι.
Οκτάγωνη λαβή
Εμποδίζει την κύλιση των εργαλείων, π.χ. πάνω σε σκαλωσιά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες στο αμάξωμα, ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση πονταρισμάτων ηλεκτροσυγκόλλησης.
Για κατεργασία πέτρας και μετάλλου.
Μήκος | 230 mm |
Πλάτος κόψης | 26 mm |
Μήκος x πλάτος επιφάνειας κρούσης | 26 x 7 mm |