Μηχανικό κλειδί αισθητήρων λάμδα Για εξαγωνικά στελέχη
Μηχανικό κλειδί αισθητ. λάμδα, εξαγων. και διεξαγ.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ Λ ΚΛΕΙΔΙ 230ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σκληρυμένος ειδικός χάλυβας για εξαιρετικά υψηλά φορτία
- Η κεφαλή διαθέτει εγκοπή για αισθητήρες με μη αφαιρούμενο καλώδια, οπότε εξαλείφεται το ενδεχόμενο ζημιάς.
- Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων στο συνεργείο
- Για όλους πρακτικά τους αισθητήρες λάμδα
- Κινητή κεφαλή, κατάλληλη επίσης για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 22 mm |
Μήκος (L) | 270 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (dk) | 36 mm |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή |
Άκρο τύπου 2 | Εξαγωνική υποδοχή |