Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρικό κολλητήρι-πιστόλι 230 V 60 W, συλλογή 5 τεμάχια σε εργαλειοθήκη συστήματος

Κολλητήρι-πιστόλι, ηλεκτρικό, 5 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 230V 60W 6ΤΕΜ.

Αρ. είδους 5964071500

EAN 4058794282160

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρικό κολλητήρι-πιστόλι 230 V 60 W, συλλογή 5 τεμάχια σε εργαλειοθήκη συστήματος

Αρ. είδους 5964071500
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
Έτοιμο για χρήση αμέσως χάρη στον σύντομο χρόνο θέρμανσης

Σύντομος χρόνος θέρμανσης


Έτοιμο για κόλληση σε πέντε δευτερόλεπτα



Ευδιάκριτα σημεία κόλλησης


Πλαστικό περίβλημα με ενσωματωμένο φωτισμό του σημείου κόλλησης



Προστασία του χρήστη


Μονωμένη συσκευή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιλαμβάνεται το Ηλεκτρικό κολλητήρι-πιστόλι 230 V 60 W, συλλογή 5 τεμάχια σε εργαλειοθήκη συστήματος:
3 x
Μύτη συνεχούς συγκόλλησης

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 0965 94 01

Περιγραφή: Εσωτερικά θερμαινόμενη μύτη συνεχούς συγκόλλησης με μεγάλη διάρκεια ζωής
Ποσότητα: 3 x
1 x
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1ΜΜ

Περιγραφή:
Διάμετρος σύρματος: 1.0 mm 250 g
Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή:
370 x 278 x 85 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x