Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξολκέας σφαιρικών συνδέσμων γενικής χρήσης, για αυτοκίνητα, 23 mm

Εξολκέας σφαιρ. συνδέσμ., γεν. χρ., αυτοκ., 23 mm
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ Φ23ΜΜ

Αρ. είδους 071452 30

EAN 4011231717311

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξολκέας σφαιρικών συνδέσμων γενικής χρήσης, για αυτοκίνητα, 23 mm

Αρ. είδους 071452 30
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
Για εύκολη εξαγωγή μπουλονιών ένσφαιρων συνδέσμων, ιδιαίτερα για πολλά αυτοκίνητα των ακόλουθων κατασκευαστών: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Ειδικό εργαλείο εξολκέα για μηχανοκίνητα οχήματα

  • Το μπουλόνι εξάγεται από την επάνω πλευρά των σφαιρικών συνδέσμων

  • Σφυρήλατο σώμα και μοχλός

  • Κυλιόμενη άτρακτος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A)

23 mm

Βάθος σύσφιγξης (B)

65 mm

Πλάτος (C)

100 mm

Μήκος ατράκτου

35 mm

Διάσταση σπειρώματος

M14 x 1,5

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες