Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόρτα προστασίας από τη σκόνη

Πόρτα προστασίας από τη σκόνη, σετ 2 τμχ.
ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ 2,2X1,1M

Αρ. είδους 0992419990
EAN 4050642313392

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πόρτα προστασίας από τη σκόνη

Αρ. είδους 0992419990
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
Επανασφραγιζόμενη πόρτα από ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη με φερμουάρ και στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (περιλαμβάνεται)

Ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη, διαπερατό από τον αέρα


  • Προστατεύει τα παρακείμενα δωμάτια από τη σκόνη καθώς εκτελούνται ο ανακαινίσεις

  • Επίσης, κλείνει τον χώρο και προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δωμάτιο

  • Υλικό διαπερατό από τον αέρα, που επιτρέπει την παροχή καθαρού αέρα


  • Στερέωση με υψηλής ποιότητας φερμουάρ με εύκολο άνοιγμα στις δύο πλευρές

  • Ευέλικτη χρήση σε πόρτες όλων των διαστάσεων έως 1 m x 2,10 m το ανώτερο

  • Πανεύκολη συναρμολόγηση - Η πόρτα προστασίας από τη σκόνη στερεώνεται με αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων και, στη συνέχεια, αφαιρείται από τις περισσότερες επιφάνειες χωρίς να αφήνει υπολείμματα

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν
Ανακοίνωση

Η κολλητική ταινία δεν πρέπει να εκτεθεί στο ηλιακό φως από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η βαφή ή το βερνίκι πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από μάρμαρο ή γρανίτη, πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες με ανεπαρκή εσωτερική σταθερότητα, όπως βαφή που δεν στεγνώνει καλά. Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμής συγκόλλησης σε μη ορατό σημείο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για όλες τις εργασίες όπου απαιτείται προστασία από τη σκόνη ή τη βρομιά, π.χ. ανακαινίσεις, ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εργασίες, βαφές, ξηρή δόμηση ή λείανση δαπέδων.

Υλικό

Φλις πολυπροπυλενίου

Αυτοκόλλητη βάση

Διασπορά ακρυλικού

Ύψος

2,1 m

Πλάτος

1,1 m

Ύψος διαδρόμου

1,9 m

Πλάτος διαδρόμου

0,7 m

Μήκος κολλητικής ταινίας

7 m

Πλάτος κολλητικής ταινίας

38 mm

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 °C

Μέγ. διάρκεια χρήσης

7 d

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C και υγρασία 50%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Στέλεχος μετάδοσης κίνησης για ποτηροτρύπανα HW (επίπεδη κοπή)

Στέλεχος μετάδοσης κίνησης για ποτηροτρύπανα HW (επίπεδη κοπή)

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας  Συνθετικό κορούνδιο

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας Συνθετικό κορούνδιο

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Λεπίδα σέγας, ξύλο, καμπυλωτή κοπή, ένα αστέρι για ξύλο μεγάλης πυκνότητας και σκληρό ξύλο, μαλακό και ελαφρύ ξύλο και για κόντρα πλακέ

Λεπίδα σέγας, ξύλο, καμπυλωτή κοπή, ένα αστέρι για ξύλο μεγάλης πυκνότητας και σκληρό ξύλο, μαλακό και ελαφρύ ξύλο και για κόντρα πλακέ

Λεπίδα σέγας, μέταλλο, τριών αστέρων, Multiblade

Λεπίδα σέγας, μέταλλο, τριών αστέρων, Multiblade

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Special για διαμπερείς οπές DIN 376

Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Special για διαμπερείς οπές DIN 376

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)