Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, δύο τεμάχια Με επίπεδο γάντζο και ελατηριωτή ασφάλεια
Ιμάντας πρόσδ. με καστάνια, δύο τμχ, επίπ. γάντζος
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝ.2ΤΕΜ.ΕΠΙΠΕΔ.ΓΑΝΤΖ.25MM 5M
Αρ. είδους 5713922521
EAN 4062856204618
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για κλειστά φορτηγά, τρέιλερ αποσκευών, τρέιλερ HGV με προεξοχές πρόσδεσης ράβδων
- Επιπλέον, τα αγαθά προς στερέωση πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αντιολισθητικά υποστρώματα
- Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100 % ανεξίτηλοι
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με πιστοποίηση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαγγελματικές και ιδιωτικές εφαρμογές στερέωσης φορτίων σε επιβατικά οχήματα, τρέιλερ, φορτηγά παλετών, ημιφορτηγά παραδόσεων κ.λπ.
Σχεδίαση | Δύο τεμαχίων |
Πλάτος | 25 mm |
Μήκος | 5 m |
Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης | 5 % |
Μήκος σταθερού άκρου | 0,5 m |
Μήκος ασύνδετου άκρου | 4,5 m |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 1500 daN |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη | 750 daN |
Προ-φορτίο | 90 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 25 daN |
Πιστοποίηση προϊόντος | Πιστοποιημένη ασφάλεια GS |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | Επίπεδος γάντζος |
Εσωτερική ετικέτα | Όχι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |