Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

DIN 7603, χαλκός, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ 22Χ27

Αρ. είδους 046022 27

EAN 4011231390088

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Αρ. είδους 046022 27

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d2)

26,9 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

22,2 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Ονομαστικό μέγεθος

22 x 27 mm

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

DIN

7603

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα

22 x 1,5 mm

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες