Πολύγωνο κλειδί, πολύ μακρύ
Μετρικό πολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά μακρύ
ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 22Χ24MM
Αρ. είδους 0714235224
EAN 4053479369563

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Μετρικού τύπου
- Άκρο βιδώματος: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV, διεξαγωνικό
- Πρότυπο: Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών κατά DIN 475 Μέρος II
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένος βασικός κορμός με σατινέ ματ φινίρισμα
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Ίσια, πολύ λεπτή σχεδίαση για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Φύλλα δεδομένων(X)
Φλάντζες αξόνων με καρδανικό σύνδεσμο, αρθρώσεις αξόνων, σφαιρικές αρθρώσεις, σύνδεσμοι, κοχλιώσεις συνδέσμων αξόνων.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 22 x 24 mm |
Μήκος (L) | 430 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 14,7 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 16,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1) | 30 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2) | 32 mm |
Πάχος στελέχους | 5,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |