Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο Κατασκευή από μονωμένο πλαστικό

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 220MM

Αρ. είδους 071401 606

EAN 4065746471381

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο Κατασκευή από μονωμένο πλαστικό

Αρ. είδους 071401 606

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης
  • Μειώνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος χάρη στην αμιγώς πλαστική κατασκευή

  • Άνετη εργασία χάρη στις λαβές 2 συστατικών με τη μαλακή και αντιολισθητική ζώνη αδράγματος

  • Στιβαρό σχήμα χάρη στο πλαστικό με ενίσχυση υαλοΐνας

  • Κατηγορία C, εύρος εφαρμογών έως τους -40 °C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

220 mm

Μήκος σιαγόνων

75 mm

Πλάτος σιαγόνων

32 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας

5 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας

10 mm

Πρότυπα

EN 60900

Σχεδίαση σιαγόνας

Ευθύγραμμο σχήμα, Λεπτές αυλακώσεις

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

143,500 g

Υλικό

Πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα

Υλικό λαβής

TPE (καουτσούκ)

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες