Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια

Σετ εργαλείων αμορτισέρ 22 τμχ.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 22ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952003650

EAN 4058794955729

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003650
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
Το σετ αντιπροσωπεύει μια επιλογή των πιο συνηθισμένων εργαλείων με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη της αγοράς.
  • Σας επιτρέπει να χαλαρώσετε το παξιμάδι της ράβδου του πιστονιού ενώ κρατάτε τη ράβδο του πιστονιού

  • Για την αποσυναρμολόγηση γονάτων ανάρτησης κατά την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, όπως ελατήρια, αποσβεστήρες κραδασμών, βάσεις, μανσέτες προστασίας από σκόνη, αποσβεστήρες στοπ κλπ.

  • Βέλτιστος χειρισμός και σύντομος χρόνος συναρμολόγησης με τα παρεχόμενα κλειδιά καστάνιας

  • Σε συνδυασμό με ένα δυναμόκλειδο, εξασφαλίζει τη σωστή σύσφιγξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 7 x ειδικά καρυδάκια για παξιμάδια ράβδου πιστονιού, μεγέθους 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm

  • 10 x μακριές ειδικές μύτες για τη σύσφιξη της ράβδου του πιστονιού: Επίπεδη/οβάλ 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm, εξαγωνική υποδοχή: Μέγεθος 6 – 7 – 8 mm, με πολλά δόντια: XZN M12/TX: TX50 – TX60

  • 3 x κλειδιά καστάνιας: Μεγέθη 10 – 19 – 22 mm

  • 1 x ρυθμιζόμενη πένσα, μέγεθος 22, πλάτος πένσας 5,0 mm, διάμετρος οπής διάτρησης 14,5 mm (VAG)

  • 1 x ρυθμιζόμενη πένσα, μέγεθος 22, πλάτος πένσας 2,6 mm (MB C-Class από έτος κατασκευής 2000)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων

22 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες