Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο διαχωρισμού

Εργαλείο διαχωρισμού,
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 22-115ΜΜ

Αρ. είδους 0714524115
EAN 4024835927208
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για αποκόλληση κολλημένων τμημάτων ή λεπτών δίσκων και τροχών
  • Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται όταν τα άγκιστρα του εξολκέα δεν μπορούν να γαντζώσουν το αντικείμενο με ασφάλεια γιατί δεν υπάρχει καθόλου διάκενο ανάμεσα σε αυτό και στην επιφάνεια όπου εδράζεται. Οι λεπίδες διαχωρισμού μοντάρονται ανάμεσα στα τεμάχια και πρεσάρονται η μία πάνω στην άλλη. Η σφηνοειδής μορφή της λεπίδας διαχωρισμού επιτυγχάνει την αποκόλληση από το συγκρότημα.

  • Το εργαλείο διαχωρισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση αντικειμένων λεπτού πάχους, καθώς η δύναμη εξόλκευσης ασκείται σε μεγάλη επιφάνεια. Αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες παραμορφώσεις και ζημιές. Οι λεπίδες διαχωρισμού εφάπτονται με την επίπεδη επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από το τμήμα που πρόκειται να αφαιρεθεί.

  • Σφυρήλατες και σκληρυμένες λεπίδες διαχωρισμού

  • Βίδες σύσφιξης υψηλής αντοχής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (A)

22-115 mm

Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B)

170 mm

Μήκος ατράκτου (C)

250 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση οπών (E)

115-208 mm

Υλικό της λεπίδας διαχωρισμού

Βανάδιο-χάλυβας

Επιφάνεια της λεπίδας διαχωρισμού

Επιψευδαργυρωμένο

Thread dimension

M14 x 1,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες