Χαρτί καθαρισμού
Χαρτί καθαρισμού για διανεμητή
ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 217CMX320M
Αρ. είδους 0899800653
EAN 4011231844598
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά απορροφητικό
- Δεν αφήνει σχεδόν καθόλου χνούδι
- Υψηλή ικανότητα απορρόφησης και αντοχή στο σχίσιμο
- Ταιριάζει σε όλους τους κοινούς διανεμητές.
- Μετά από την αφαίρεση του εσωτερικού κυλίνδρου με την ελικοειδή διάτρηση, είναι επίσης κατάλληλο για κουτιά διανεμητών με τροφοδότηση από το κέντρο
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το χαρτί καθαρισμού είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών σε διάφορους κλάδους (οχήματα, μεταλλουργία, κατασκευές κουζινών). Με το χαρτί καθαρισμού μπορούν να αφαιρεθούν βρομιές όπως λάδια και γράσα. Η υψηλή αντοχή του πανιού επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό επιφανειών από τραχιά υλικά όπως ρινίσματα και αιχμηρά θραύσματα.
Καθαρίστε τις επιφάνειες με χαρτί καθαρισμού. Η καθαριστική δράση του πανιού μπορεί να ενισχυθεί με χρήση των προϊόντων καθαρισμού της Würth.
Υλικό | Μείγμα απορριμμάτων χαρτιού |
Σχεδίαση | Υλικό ρολών |
Χρώμα | Λευκό |
Αριθμός φύλλων | 865 Stck(pcs) |
Αριθμός στρωμάτων | 1 Stck(pcs) |
Μήκος φύλλου x πλάτος φύλλου | 30 x 19 cm |
Μήκος ρολού | 260 m |
Εξωτερική διάμετρος | 195 mm |
Βάρος επικάλυψης ανά m² | 21,5 g |
Εσωτερική διάμετρος | 73 mm |