Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιβώτιο εργαλειοθηκών

Κιβώτιο εργαλειοθηκών
ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2.1.1 ΚΟΚΚΙΝΟ

Αρ. είδους 5581035002

EAN 4046777359619

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιβώτιο εργαλειοθηκών

Αρ. είδους 5581035002
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
Μεταβλητό διαμέρισμα για την τακτοποιημένη αποθήκευση και ανάκτηση διαφόρων μικρών εξαρτημάτων. Οι εργαλειοθήκες μπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά με όλα τα διαχωριστικά συστήματος.

Συμβατότητα χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος


Οι διαστάσεις του προϊόντος βασίζονται στις διαστάσεις του πλέγματος, το οποίο επιτρέπει την επιμέρους διάταξη των εργαλειοθηκών στο περίβλημα του συστήματος.



Ασφαλής σύνδεση στο περίβλημα του συστήματος


  • Τα στηρίγματα πλέγματος στερεώνουν τις εργαλειοθήκες στο δάπεδο του περιβλήματος, συγκρατώντας τα στη θέση τους

  • Το διαφανές καπάκι εμποδίζει την ακατάστατη στοίβαξη των περιεχομένων


Μεμονωμένη ρύθμιση


Οι εργαλειοθήκες μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω μεμονωμένα μέσω διαχωριστικών.



Δυνατότητα χρήσης σε τοίχους συνεργείου ή σε σταθμούς στερέωσης


Η αυλάκωση επιτρέπει την ανάρτηση του περιβλήματος σε ράγες συναρμολόγησης.



Εύκολη αναγνώριση των περιεχομένων


Ενσωματωμένη θήκη ετικετών με ελαφριά κλίση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

2.1.1

Χρώμα

Κόκκινο

Πλάτος

114 mm

Βάθος

82 mm

Ύψος

55 mm

Υλικό

ABS

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Διαχωριστικό κιβωτίου εργαλειοθηκών Για μεμονωμένο διαχωρισμό σε κιβώτια εργαλειοθηκών

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΘΗΚΩΝ ORSY X.1.1

Για προσαρμογή του διαχωρισμού σε κιβώτια εργαλειοθηκών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες