Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υφασμάτινος συρρικνούμενος εύκαμπτος σωλήνας λόγος συρρίκνωσης 2:1

Υφασμάτινος θερμοσυστελλόμενος σωλήνας
ΥΦ. ΣΩΛ. ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΣ-50,0-25,0MM

Αρ. είδους 0771590050

EAN 4045989605002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υφασμάτινος συρρικνούμενος εύκαμπτος σωλήνας λόγος συρρίκνωσης 2:1

Αρ. είδους 0771590050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφικτός και εύκαμπτος


Τέλεια προστασία ακόμα και σε μικρή ακτίνα



Πολύ καλή προστασία από τη θερμότητα/μόνωση



Εξαιρετική προστασία από την τριβή και τα τρωκτικά



Εξαιρετική χημική αντοχή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για την προστασία ή το δέσιμο καλωδίων, γραμμών, συρμάτων και εύκαμπτων σωλήνων στη βιομηχανία κατασκευής καλωδίων, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξοπλισμού και την κατασκευή διακοπτών και σχετικών συστημάτων

Διάμετρος

50,0 mm

Διάμετρος (σε συρρίκνωση)

25,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 150 °C

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο κατά UL94 HB

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες