Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 2:1, χωρίς εσωτερική κόλλα

Θερμοσυστ. σωλ. με λεπτό τοίχ. χωρίς εσωτερ. κόλλα
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 2,4-1,2MM

Αρ. είδους 077100240
EAN 4058794799811

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 2:1, χωρίς εσωτερική κόλλα

Αρ. είδους 077100240

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μήκος: 100 mm


UL 224

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Διάμετρος

2,4 mm

Διάμετρος (σε συρρίκνωση)

1,2 mm

Μήκος

100 mm

Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση

0,43 mm

Διηλεκτρική αντοχή

20 kV/mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 135 °C

Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

90 °C

Υλικό

Πολυολεφίνη

Επιβραδυντικό καύσης

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες