Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 2:1, χωρίς εσωτερική κόλλα
Θερμοσυστ. σωλ. με λεπτό τοίχ. χωρίς εσωτερ. κόλλα
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜ.ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡ.12,7-6,4MM
Αρ. είδους 077101270
EAN 4045727401941

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μήκος: 100 mm
UL 224
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Διάμετρος | 12,7 mm |
Διάμετρος (σε συρρίκνωση) | 6,4 mm |
Μήκος | 100 mm |
Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση | 0,56 mm |
Διηλεκτρική αντοχή | 20 kV/mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 135 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 90 °C |
Υλικό | Πολυολεφίνη |
Επιβραδυντικό καύσης | Ναι |