Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπιτόνι καυσίμου, χάλυβας, 20 λίτρα

Μπιτόνι καυσίμου, χάλυβας
ΜΕΤΑΛΛ ΜΠΕΤΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 20L ΠΡΑΣΙΝΟ

Αρ. είδους 0891420722

EAN 4062856827671

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπιτόνι καυσίμου, χάλυβας, 20 λίτρα

Αρ. είδους 0891420722
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
Μπιτόνια καυσίμου για μεταφορά βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ

Για ανεφοδιασμό οχημάτων και για μηχανήματα που λειτουργούν με καύσιμα


  • Ετικέτα δοκιμής τύπου κατά TUV, παρακολούθηση ασφάλειας και κανονικότητας παραγωγής

  • Πάχος τοιχώματος 0,9 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7274

  • Εξωτερική βαφή τύπου πούδρας με υψηλή αντοχή

  • Εσωτερική επικάλυψη ανθεκτική στα καύσιμα, η οποία εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση

  • Πλατύς αεραγωγός εξαερισμού (άδειασμα μέσα σε λιγότερο από 25 δευτ. χωρίς στόμιο εκροής)

  • Οι ραφές συγκόλλησης τύπου λωρίδας στις λαβές εγγυώνται υψηλό επίπεδο ευστάθειας

  • Γρήγορο κλείσιμο — πλήρης σφράγιση ανεξάρτητα από τη γωνία του μπιτονιού, με περόνη ασφάλισης
Ανακοίνωση

Σημείωση: Μετά από κάθε αναπλήρωση και πριν από οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να ελέγχετε το πώμα για διαρροές! Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τη μεταφορά του μπιτονιού καυσίμου. Βλ. σημειώσεις. Το λάστιχο στεγανοποίησης στο πώμα του μπιτονιού είναι αναλώσιμο και πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. Μπορείτε να βρίσκετε τα λάστιχα στεγανοποίησης με τον αρ. είδους 0891420744 σε PU 5. Κατά τη μεταφορά μπιτονιών που περιέχουν καύσιμο, πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς της Οδηγίας GHS και του ADR, όπου αυτό χρειάζεται, καθώς και να επικολλάτε στο μπιτόνι τη σήμανση που προβλέπεται από το νόμο. Για σήμανση, χρησιμοποιήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες ασφαλείας της εταιρείας μας, βλ. αρ. είδους 0891420740. Σημείωση: Το στόμιο εκροής και το κλιπ συγκράτησης δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Το στόμιο εκροής πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Μαζί με κάθε στόμιο εκροής περιλαμβάνεται ένα κλιπ συγκράτησης.



*Η σχεδίαση πληροί τις απαιτήσεις των δοκιμών για τις συσκευασίες που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών που αναφέρονται στους ακόλουθους διεθνείς κανονισμούς, στις εκδόσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε το πιστοποιητικό έγκρισης:



  • Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών (ADR)

  • Κανονισμοί για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών (RID)

  • Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας επικίνδυνων αγαθών (Κώδικας IMDG)

  • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

  • Τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), οι οποίες διατυπώνονται επίσης στους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) περί επικίνδυνων αγαθών

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπιτόνι καυσίμου με έγκριση ΟΗΕ για ασφαλή μεταφορά συγκεκριμένων επικίνδυνων αγαθών, π.χ. καυσίμων και λαδιού για κατασκευαστικά μηχανήματα, μικρά οχήματα κ.λπ.

Οδηγίες

Το καύσιμο μπορεί να περιέχει ξένα σώματα και βρομιές. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε φίλτρο καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό, για να μην εισχωρήσουν αυτές οι ουσίες στο ρεζερβουάρ. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο το εύκαμπτο στόμιο εκροής της Würth ως παρελκόμενο. Αυτά τα στόμια εκροής καυσίμου της Würth διαθέτουν ενσωματωμένο φίλτρο τύπου σήτας και συγκρατούν αξιόπιστα τα κρίσιμης σημασίας ξένα σώματα και τους ρύπους. Το στόμιο εκροής για βενζίνη έχει αρ. είδους 0891420741, ενώ το στόμιο για πετρέλαιο ντίζελ έχει αρ. είδους 0891420742. Το στόμιο εκροής στερεώνεται εύκολα στο μπιτόνι για μεταφορά. Υπάρχουν ειδικές οπές στο μπιτόνι για το κλιπ συγκράτησης που παρέχεται μαζί με το στόμιο εκροής.

Υλικό

Χάλυβας

Χρώμα

Λαδί RAL 6003

Περιεχόμενα

20 l

Πλάτος

345 mm

Μήκος

165 mm

Ύψος

468 mm

Αντίσταση σε

Καύσιμο

Ογκομετρική χωρητικότητα

20 l

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στόμιο εκροής με εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα

ΣΤΟΜΙΟ FLEX ΜΑΥΡΟ ΜΠΕT ΚΑΥΣΙΜ 20L Φ25ΜΜ

Για έκχυση καυσίμου και μειγμάτων καυσίμου από το χαλύβδινο μπιτόνι καυσίμου 20 λίτρων
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες